曜日別特売

”スーパー超硬バー”(ミドルシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は刃径・刃長・形状など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
9.5
刃長(mm)
19
形状
ポイント(ダブルカット)
注文コード
06164336
品番
SB4C03M
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

独自開発の刃形状により、高速回転使用時にバーが不用意に被切削物に喰いこんでしまうことがないため、滑らかに加工でき能力アップに貢献します。
ミドルシャンク:シャンク長80mm

トラスコ品番
451-5587
形状
ポイント(ダブルカット)
刃長(mm)
19
刃径(mm)
9.5
仕様
ロー付
材質
超硬
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
※使用回転速度を下げてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする