スーパーツール
”スーパー超硬バー”(ミドルシャンク)
独自開発の刃形状により、高速回転使用時にバーが不用意に被切削物に喰いこんでしまうことがないため、滑らかに加工でき能力アップに貢献します。
ミドルシャンク:シャンク長80mm
仕様
ロー付
材質
超硬
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
※使用回転速度を下げてご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06163819
SB4C04M
451-5595
ポイント(ダブルカット)
25
12.7
¥
10,010
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06163959
SB3C02M
451-5544
砲弾(ダブルカット)
12.7
6
¥
5,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06163977
SB8C05M
451-5706
球(ダブルカット)
8
9.5
¥
5,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164117
SB51C01M
451-5609
楕円(ダブルカット)
19
8
¥
7,240
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164169
SB1C04M
451-5471
円筒(ダブルカット)
12.7
6
¥
4,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164178
SB7C04M
451-5676
テーパー(ダブルカット)
28
12.7
¥
11,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164336
SB4C03M
451-5587
ポイント(ダブルカット)
19
9.5
¥
7,320
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164352
SB6C03M
451-5641
卵(ダブルカット)
22
12.7
¥
10,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164458
SB2C08M
451-5536
先丸円筒(ダブルカット)
25
12.7
¥
11,060
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164537
SB6C02M
451-5633
卵(ダブルカット)
16
9.5
¥
7,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164677
SB4C01M
451-5579
ポイント(ダブルカット)
12.7
6
¥
5,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164686
SB8C04M
451-5692
球(ダブルカット)
6.4
8
¥
5,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164912
SB51C02M
451-5617
楕円(ダブルカット)
32
12.7
¥
14,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164966
SB2C04M
451-5501
先丸円筒(ダブルカット)
12.7
6
¥
5,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください