スーパーツール
”スーパー超硬バー”(ミドルシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・刃長・形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
12.7
刃長(mm)
22
形状
卵(ダブルカット)
注文コード
06164352
品番
SB6C03M
参考基準価格(税別)
¥10,370
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
独自開発の刃形状により、高速回転使用時にバーが不用意に被切削物に喰いこんでしまうことがないため、滑らかに加工でき能力アップに貢献します。
ミドルシャンク:シャンク長80mm
トラスコ品番
451-5641
形状
卵(ダブルカット)
刃長(mm)
22
刃径(mm)
12.7
仕様
ロー付
材質
超硬
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
※使用回転速度を下げてご使用ください。