曜日別特売

SAFETY セミハードケース(ゴーグル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06164379
品番
1650415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

スナップフックとベルト通しが付いたゴーグル用ケースです。
カラビナ、ベルトループもついて携帯性もアップします。

用途
カバンにゴーグルを持ち運びする方に。
保存中のゴーグルへの傷を守る用として。
トラスコ品番
269-2424
材質
ナイロン
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
105
奥行(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする