B401/PACMPCT B-clean マルチクリーニングティッシュ ボレーセイフティー 06164388

B-clean マルチクリーニングティッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(200枚)
注文コード
06164388
品番
B401/PACMPCT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

レンズケアに最適な硬度・質感の200枚入マルチクリーニングティッシュです。
ボレーの全ての保護メガネ・ゴーグルに使用できます。

トラスコ品番
369-5126
材質
パルプ
幅(mm)
160
色
白
高さ(mm)
50
奥行(mm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする