RPC
一発ドリル(鉄骨用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
18
18
18
17.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
32
シャンク径
MT3
MT2
MT3
MT4
刃長(mm)
140
122
125
128
130
132
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
195
全長(mm)
285
222
225
228
230
232
235
240
285
265
270
275
280
290
315
320
325
330
340
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06164396
品番
IPD18.0XMT3
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ロウソク刃形
用途
鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板
材質
HSS
全長(mm)
285
刃長(mm)
140
先端角(°)
160
刃径(Φmm)
18
表面処理
酸化処理
シャンク径
MT3