曜日別特売

マスク用フックベルト 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06164467
品番
MSK-N-BU
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

ひもが耳裏に当たらないので、耳が痛くなりにくいです。
洗って繰り返し使えます。

トラスコ品番
115-5344
材質
クリップ部:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
124
色
青
高さ(mm)
5
奥行(mm)
14
長さ(cm)
124
縦(mm)
5
横(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする