DREMEL(ドレメル)
ハイスピードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック
形状
テーパー円筒
注文コード
06164790
品番
193
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途
彫刻/削り出し
トラスコ品番
407-4378
形状
テーパー円筒
幅(mm)
2
刃長(mm)
2
刃径(mm)
2
セット内容
入数1
材質
ハイス
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
RoHS指令(10物質対応)
対応