DREMEL(ドレメル)
ハイスピードカッター
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途
彫刻/削り出し
セット内容
入数1
材質
ハイス
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06164020
118
407-4271
テーパー
3.2
4
3.2
¥
1,300
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164659
190
407-4343
球
2.4
2.4
2.4
¥
1,300
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164790
193
407-4378
テーパー円筒
2
2
2
¥
1,300
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164860
144
407-4327
楕円先鋭
7.9
11
7.9
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください