DREMEL(ドレメル)
構成刃超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
形状
テーパー先丸
テーパー先丸
円筒
球
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06164799
品番
9934
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。
用途
グラスファイバー、エポキシ樹脂、ゴム、プラスチックの荒削りに。
トラスコ品番
408-7771
形状
テーパー先丸
仕様
オール超硬
セット内容
入数1
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
45
刃径(mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応