曜日別特売

構成刃超硬カッター

構成刃超硬カッター - DREMEL(ドレメル)

グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。

用途
グラスファイバー、エポキシ樹脂、ゴム、プラスチックの荒削りに。
仕様
オール超硬
セット内容
入数1
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
45
刃径(mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061647999934408-7771テーパー先丸
¥7,200
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
061650529933408-7763円筒
¥7,200
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
061650619935408-7780球
¥6,600
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする