曜日別特売

サンディングディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(36個)
注文コード
06164851
品番
411
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。
#402マンドレルを使用してください。

用途
研磨に。
トラスコ品番
407-4572
セット内容
入数36
材質
砥粒
形状
ホイール型
粒度
#180
厚さ(mm)
1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
最大幅(mm)
19.1
外径(mm)
19.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする