Minimo
インサイドサンダー
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
16
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(mm)
13
先端径(Φmm)
13
内容量
1袋(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04684308
EA7102
853-0152
#80
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04687616
EA7104
853-0154
#240
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04687921
EA7106
853-0156
#400
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04688280
EA7105
853-0155
#320
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04691202
EA7101
853-0151
#60
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください