曜日別特売

ハイスピードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は形状など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
形状
楕円先鋭
注文コード
06164860
品番
144
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。

用途
彫刻/削り出し
トラスコ品番
407-4327
形状
楕円先鋭
幅(mm)
7.9
刃長(mm)
11
刃径(mm)
7.9
セット内容
入数1
材質
ハイス
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
38
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする