曜日別特売

構成刃超硬カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は形状など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
球
注文コード
06165061
品番
9935
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。

用途
グラスファイバー、エポキシ樹脂、ゴム、プラスチックの荒削りに。
トラスコ品番
408-7780
形状
球
仕様
オール超硬
セット内容
入数1
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
45
刃径(mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする