10GBD9921 Stream Deck + XLR CORSAIR 06167887

10GBD9921 Stream Deck + XLR CORSAIR 06167887
10GBD9921 Stream Deck + XLR CORSAIR 06167887
10GBD9921 Stream Deck + XLR CORSAIR 06167887
10GBD9921 Stream Deck + XLR CORSAIR 06167887
10GBD9921 Stream Deck + XLR CORSAIR 06167887

Stream Deck + XLR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06167887品番10GBD9921
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥44,98036,980

StreamDeck+と背面に連結できるXLR DOCKの2点セット

仕様●ダイヤル:プッシュ機能付き360°エンコーダー×41、●LCDタッチパネル:108 x 14 mm / 4.2 x 0.5 インチ1、●周波数応答:20 Hz - 20 kHz1、●ダイナミック・レンジ:100 dB(クリップガード使用時120 dB)1、●等価入力ノイズ(EIN):-130 dBV(60 dBゲイン時1、●ゲイン・レンジ:0 - 75 dB1、●ファンタム電源:48 V DC、7 mA 最大入力レベル:0 dBゲインで10 V(クリップガード使用時)1、●最大出力レベル:77 mW1、●レゾリューション:24ビット1、●サンプル・レート:48 kHz1、●インターフェース:USB 2.0、Type-C1セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブルブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする