曜日別特売
TR-PX249-FN-SHBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 06168246

TR-PX249-FN-SHBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 06168246
TR-PX249-FN-SHBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 06168246
TR-PX249-FN-SHBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 06168246
TR-PX249-FN-SHBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 06168246
TR-PX249-FN-SHBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 06168246

Google Pixel 9 / 9 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06168246品番TR-PX249-FN-SHBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

しなやかな素材で衝撃を吸収
Simplismオリジナル レザー調素材
落下時も安心の衝撃吸収
側面とカメラ周りは本体の色を活かせるクリアカラー
便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン

ブラック質量(g)80.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.6×161.4×18.1対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする