曜日別特売
CL-507-136-0 ワイドワイパー36 テラモト 06169746

ワイドワイパー36

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06169746品番CL-507-136-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

拭きムラのないプロ用のゴム使用で、誰にでも簡単にできる窓ワイパー。ワイドサイズで広い窓も素早くお掃除できます。
窓洗い用
塩ビ不使用・再生素材
本体と柄部分をはずしてハンドワイパーとしても使用できます。

幅(mm)約360全長(mm)最短910~最長1410トラスコ品番409-6584材質ABS樹脂(再生樹脂)100%使用規格伸縮材質(柄部)スチールパイプにAAS樹脂接着接着被膜(伸縮)材質(先ゴム)合成ゴム材質(スポンジ)ウレタンスポンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする