BF704-16-M BF-704 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 06170381

BF704-16-M BF-704 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 06170381
BF704-16-M BF-704 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 06170381

BF-704 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚
色レッド
サイズM
内容量1枚注文コード06170381品番BF704-16-M
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。
縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!
ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。
吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。
帯電防止素材。
左胸ポケットはファスナー付きで落下防止の安心仕様。
裾にフィット感のある脇ゴム入り。ウエスト調節アジャスター付き。
左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!

色
レッド
サイズ
M
種別
半袖ブルゾン
材質
オーウィッシュ
シリーズ
ボディファインBF-700シリーズ
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル/80、綿/20
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
66
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする