Wiz(ウィズ)
魔氷リング 阪神タイガースコラボ 冷却ネッククーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
L~LL
色
ブラック
注文コード
06170679
品番
FU25K21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
阪神タイガースとのコラボデザインの魔氷リングです。約18℃で凍結する植物由来PCMを使用し、独自のオーバル形状で首筋にフィットします。バッテリー不要で、クーラーボックス等で再冷却して繰り返し使えます。
用途
屋外作業・現場での熱中症対策、空調服が使いにくい現場、スポーツ・アウトドアに。
色
ブラック
サイズ
L~LL
質量(g)
290
首廻り(cm)
50
注意
※約18℃以下で凍結します。凍結しない場合は冷蔵庫・冷凍庫・クーラーボックス等で冷やしてください。破損したものは使用しないでください。冷却時間は環境・使用条件により異なります。