曜日別特売
FU25K21 魔氷リング 阪神タイガースコラボ 冷却ネッククーラー Wiz(ウィズ) 06170697

 

FU25K21 魔氷リング 阪神タイガースコラボ 冷却ネッククーラー Wiz(ウィズ) 06170697
FU25K21 魔氷リング 阪神タイガースコラボ 冷却ネッククーラー Wiz(ウィズ) 06170697
FU25K21 魔氷リング 阪神タイガースコラボ 冷却ネッククーラー Wiz(ウィズ) 06170697

魔氷リング 阪神タイガースコラボ 冷却ネッククーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
M~L
色
ブラック
注文コード
06170697
品番
FU25K21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

阪神タイガースとのコラボデザインの魔氷リングです。約18℃で凍結する植物由来PCMを使用し、独自のオーバル形状で首筋にフィットします。バッテリー不要で、クーラーボックス等で再冷却して繰り返し使えます。

用途
屋外作業・現場での熱中症対策、空調服が使いにくい現場、スポーツ・アウトドアに。
色
ブラック
サイズ
M~L
質量(g)
240
首廻り(cm)
44
注意
※約18℃以下で凍結します。凍結しない場合は冷蔵庫・冷凍庫・クーラーボックス等で冷やしてください。破損したものは使用しないでください。冷却時間は環境・使用条件により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする