曜日別特売
PFL20-24Q4(048) リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター) 06172717

リニアステップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06172717品番PFL20-24Q4(048)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。

仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.質量(g)31電圧(V)5温度上昇70KモーターΦ25分解能(mm)0.02絶縁抵抗(MΩ)100相数2抵抗巻線(Ω/Φ):33±7%励磁方式2-2許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.02ねじリード(mm)0.48巻線バイポーラインダクタンス(mH)巻線:Φ12ステップ数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする