CKD
マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
接続口径
【本体】Rc1/8
材質
【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)
注文コード
06172875
品番
AG3-01-L3-COIL-FIXED-KIT
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,363
販売価格(税別)
¥
2,148
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途
メンテナンス用に
対象機種
AG313334シリーズ
種別
部品
材質
【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)
接続口径
【本体】Rc1/8
電圧
AC/DC(3□のみ)
コイルハウジング
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
RoHS指令(10物質対応)
対応
構成部品
(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1