AG3-01-H3-COIL-FIXED-KIT マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD 06173040

AG3-01-H3-COIL-FIXED-KIT マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD 06173040
AG3-01-H3-COIL-FIXED-KIT マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD 06173040

マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台接続口径【本体】Rc1/8材質【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)注文コード06173040品番AG3-01-H3-COIL-FIXED-KIT
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,813
販売価格(税別)
1,648

マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。

用途メンテナンス用に対象機種AG313334シリーズ種別部品材質【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)接続口径【本体】Rc1/8電圧AC/DC(3□のみ)コイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする