曜日別特売
AG33-1-K3-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 06174686

AG33-1-K3-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 06174686
AG33-1-K3-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 06174686

マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電圧DC材質【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)注文コード06174686品番AG33-1-K3-DC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥6,620
販売価格(税別)
6,018

マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に種別部品材質【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)電圧DCコイルハウジング2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)RoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズΦ1.5構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする