曜日別特売
AG43-5-H0-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 06175876

AG43-5-H0-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 06175876
AG43-5-H0-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 06175876

マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台電圧AC材質【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)注文コード06175876品番AG43-5-H0-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥8,083
販売価格(税別)
7,348

マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途
メンテナンス用に
種別部品材質【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)電圧ACコイルハウジング無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))RoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズ【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする