曜日別特売
AL-125 先付け施工タイプ プレートアンカー ALC版 ゼン技研 06175902

AL-125 先付け施工タイプ プレートアンカー ALC版 ゼン技研 06175902
AL-125 先付け施工タイプ プレートアンカー ALC版 ゼン技研 06175902

先付け施工タイプ プレートアンカー ALC版

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(50組)
注文コード
06175902
品番
AL-125
参考基準価格(税別)¥35,250販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

外壁の目地を利用して取付ける画期的な壁つなぎ用金具のアンカー金具。

用途
縦張工法/横目地用。(横張工法/横目地にも対応可能)
摩擦係数
【表面】0.4~0.5【裏面】0.1~0.3
張力(N/mm)
【許容取付】2
食品衛生法
食品衛生法厚生省告示370号
注意
※適用外壁:ALC版
※目地幅:10mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする