- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- セット内容
- 本体FY-24JDK8+ルーバーFY-24L83の組合せ
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 材質(本体)
- 樹脂
- 方式
- ダクト式
- 適合場所
- 浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 0.07/0.06(m3/h)
- 適合パイプ径(Φmm)
- 100
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 6.8/4.2
- 材質(ルーバー)
- 樹脂
- 材質(羽根)
- 樹脂
- 埋め込み寸法(mm)
- 240角
- 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
- 100/75