曜日別特売
a3614720【ワケあり】 極厚電動エアーベッド ファミリー・ライフ 06176611

a3614720【ワケあり】 極厚電動エアーベッド ファミリー・ライフ 06176611
a3614720【ワケあり】 極厚電動エアーベッド ファミリー・ライフ 06176611
a3614720【ワケあり】 極厚電動エアーベッド ファミリー・ライフ 06176611
a3614720【ワケあり】 極厚電動エアーベッド ファミリー・ライフ 06176611
a3614720【ワケあり】 極厚電動エアーベッド ファミリー・ライフ 06176611
a3614720【ワケあり】 極厚電動エアーベッド ファミリー・ライフ 06176611
a3614720【ワケあり】 極厚電動エアーベッド ファミリー・ライフ 06176611
a3614720【ワケあり】 極厚電動エアーベッド ファミリー・ライフ 06176611
a3614720【ワケあり】 極厚電動エアーベッド ファミリー・ライフ 06176611

極厚電動エアーベッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・色・質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
サイズ
シングル
色
ネイビー
質量(kg)
(約)5.1
注文コード
06176611
品番
a3614720【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,998¥7,998

電動ポンプ内蔵でダイヤルを回すだけで簡単!寝心地抜群の極厚ベッドがすぐに完成!!
空気の柱構造で安定感ある快適な寝心地を実現:エアベッド内部に空気の柱を均等に設置することで沈み込みの偏りを抑えます。
表面は肌触りの良いベロア調生地を使用
収納も電動で簡単、コンパクトに!
空気の出し入れは電動ポンプでラクラク!
約3~5分であっという間に完成!
便利な収納袋付き
マット厚44cm(ダブル)
極厚設計で起き上がりもラク!
ボリューム感たっぷり!
耐荷重約130kgのしっかりとした作り
コンパクト収納・すぐに使える・急なお客様のお泊りに
一部組立式

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
(約)5.1
色
ネイビー
サイズ
シングル
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(約)93×180×41、収納時:(約)18×30×40
付属品
電源コード、収納袋、取扱説明書、補修セット
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:PVC、ポンプ:ABS、収納袋:ポリエステル
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
耐荷重(kg)
(約)130
コード長さ(m)
1.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする