P40LT04【ワケあり】 タフライトテープNo835 セキスイ 06176708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフライトテープNo835

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4巻)
テープ幅(mm)
60
注文コード
06176708
品番
P40LT04【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)アウトレット
¥47,980¥38,980

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。

用途
ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
透明
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
1000
テープ厚さ(mm)
0.062
基材
OPP
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.36N/10mm、241g/10mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
テープのみ
伸度(%)
150
引張強度(kg/10mm)
5.96
基材厚さ(mm)
0.04
粘着力(g/10mm)
241
タック(ボールNo.)
16
展開力(g/10mm)
112
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.2
粘着力(N/10mm)
2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
2.36
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
1.1
特性
防湿性、防水性
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする