RED 432X82【ワケあり】 レッドバッファーパッド 赤 5枚入り 3M(スリーエム) 06176830

レッドバッファーパッド 赤 5枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
432×82×28
注文コード
06176830
品番
RED 432X82【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,980¥22,980

作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。

用途
軽い表面洗浄、艶出し作業用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(inch)
17
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
432×82×28
直径(mm)
432
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル、合成樹脂系接着剤、天然鉱物粒子
質量(kg)
2
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする