HM0871C【ワケあり】 電動ハンマ マキタ 06177049

電動ハンマ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06177049
品番
HM0871C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)アウトレット
¥54,980¥44,980

軽い取り回しで軽快破砕!
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
幅(mm)
116
全長(mm)
466
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
230
電流(A)
13
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100
打撃数(min-1[回/分])
1100~2650
コード長さ(m)
5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
350
シャンク形状
SDSマックスシャンク
振動3軸合成値(m/s2)
8.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41415631
2014-10-10
用途: コンクリートの削岩

大きさ、重さは丁度良い。パワーは十分だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
1人が参考にしています
2023-01-13

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする