EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量・内容量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(250mL×100本)
容量(mL)
250
注文コード
06177092
品番
17023c【ワケあり】
在庫数量:残り9点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,980¥24,980

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ポリエチレン
口形状
広口
色(本体)
乳白
容量(mL)
250
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量
250mL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58407641
2022-05-11
用途: 試験用

使い捨てにしているため安価で非常に助かる。口が広いので液体のサンプリングにちょうど良い。

対象商品 : 58407657
2021-09-08
用途: 水質検査
有限会社 イチケン 様(建設業・工事業)

水質検査用に容器を探していて容量がちょうどいいサイズだと思い購入しました。
サイズや手に持った感触など使い勝手がよく機会がありましたらまた購入させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

対象商品 : 58407641
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 58407675
2019-04-23
用途: 水の採取
製造業

口が広いので水を入れ易い。
内蓋が付いているので水漏れなく安心。
水を入れ、スーツケースの中に入れて運んだが全く水漏れがなかった。

対象商品 : 58407641
2017-12-26
用途: 液体の食用品サンプルに使います
有限会社日中貿易コンサルタント 様(卸売・小売業)

内蓋があって、サイズもそろって、とても使いやすいと思います。

対象商品 : 58407657
2016-01-13
用途: 仕事に使用
有限会社ファン工業 様

自分たちにぴったりの商品だったので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする