曜日別特売
50SCD61.5 SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 06177446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50SCD61.5 SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 06177446
50SCD61.5 SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 06177446

SCD型ステンレス製渦巻ポンプ

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
周波数(Hz)60
出力(kW)1.5
電圧(V)三相200
口径(Φmm)50
内容量1台注文コード06177446品番50SCD61.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,700

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

用途
クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
口径(Φmm)50出力(kW)1.5電圧(V)三相200周波数(Hz)60取付場所屋外仕様可(外気温:-20℃~40℃、湿度85%以下)形式開放防滴形フランジ特殊フランジ吸入揚程(m)-4(清水20℃)材料ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸:SUS304吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)104/19.5、325/13標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]以下取扱液液質:清水、液温0℃~60℃
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: ブロア洗浄機

購入2回目です。まだ以前のポンプを使用しておりますが、ここ何回か不具合で停止している為、前もって用意する為に購入しました。注文後、即発送してもらい予備があるので安心です。

対象商品 : 06177412
2019-12-24
用途: 海水原水タンクへの給水用に使用
製造業

海水給水用にしようしているが、問題なく順調に使用しています。

対象商品 : 06177403
2018-11-05
用途: 設備メンテナンス時

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 06177412
2021-09-28
用途: 現場作業
有限会社エーテック製造業

出荷予定日は守ってください
できないのなら 何らかの形でアクション 起こして

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。改善に努めてまいります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする