プレートキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)32取付高H(mm)42ストッパーなし注文コード06179051品番420G-U32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付高H(mm)42許容荷重(daN)12取付座A×B×C(mm)38×32車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする