プレートキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)38取付高H(mm)41ストッパーなし注文コード06179105品番155-U40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質スチール材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)17金具仕上三価クロム化成処理表面処理三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし寸法h(mm)64取付高H(mm)41許容荷重(daN)40取付座A×B×C(mm)35×25車輪径D(Φmm)38取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする