※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
平ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)
180
100
125
140
160
200
250
315
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06179756
品番
F-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
呼び径
M8
質量(g)
1490
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
40
寸法A(mm)
19
仕様
グリップ取り付け穴あり
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
寸法D(mm)
180
寸法s(mm)
15
スポーク数
3
関連資料:
(0.6MB)