NBK(鍋屋バイテック会社)
平ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法D(mm)
200
100
125
140
160
200
250
315
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06179765
品番
F-200
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
呼び径
M10
質量(g)
1900
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
45
寸法A(mm)
19
仕様
グリップ取り付け穴あり
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
寸法D(mm)
200
寸法s(mm)
19
スポーク数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応