F-224 平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 06179774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-224 平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 06179774
F-224 平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 06179774

平ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)224
内容量1個注文コード06179774品番F-224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,740

機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として

呼び径M10質量(g)3090寸法L(mm)40寸法d(mm)47寸法A(mm)25仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ寸法D(mm)224寸法s(mm)15スポーク数5
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする