NBK(鍋屋バイテック会社)
平ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
250
100
125
140
160
200
250
315
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06179783
品番
F-250
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
呼び径
M10
質量(g)
3810
寸法L(mm)
42
寸法d(mm)
50
寸法A(mm)
25
仕様
グリップ取り付け穴あり
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
寸法D(mm)
250
寸法s(mm)
17
スポーク数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応