NBK(鍋屋バイテック会社)
メッキ固定グリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法B(mm)
32
13
16
20
25
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06180203
品番
SM-12
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質
SS400
仕様
鍍金固定グリップ
適合
F-315・D-300
質量(g)
350
寸法B(mm)
32
仕上
クロムメッキ
寸法G(mm)
97.5
RoHS指令(10物質対応)
対応