C798 HOC モリブデングリース ジャバラチューブ エーゼット 06180334

HOC モリブデングリース ジャバラチューブ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード06180334品番C798
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。
リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。
機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。

ちょう度2号黒色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)入数1本(80g)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06180334C79809443131F798C798 HOC モリブデングリース ジャバラチューブ エーゼット 09443131HOC モリブデングリース ジャバラチューブエーゼット1本(80g)
469
税込516
後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 草払機やトリマー機
運輸・通信業

値段も手頃でしたので購入しました。
本体にこのチューブを取付ましたガンの方は先が細くて注入しやすかったです
このチューブもう少し腰があって欲しい。チューブが下向きなら重力?で真っすぐなってますが斜めとかになるとくにゃっとなりますが、まぁ物自体はOkです

2022-12-24
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

小さいけれど、農業機械に積んであります。使い勝手は良いので継続的に使用していこううと思ってっいます。

1が参考にしています
対象商品 : 09443131
2022-09-25
用途: 草刈り機
農・林・水産業

草刈り機のギィヤーケースの潤滑に使用してます。携帯する場会に便利です。

対象商品 : 09443131
2018-03-19
用途: ダンプのグリスアップ
その他業種

小さいけれど、使い勝手は良いので継続的に使用しています。

対象商品 : 09443131
2017-07-20
用途: 機械の給脂

使用に関しては、特に問題ありません。大きいサイズでお徳用があればいいかな。

対象商品 : 09443131
2014-12-24
用途: ホイールローダーのニップルにグリースアップします。

細身のタイプなので、細かい場所にもグリースアップできるのですごく助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 09443131
2014-09-17
用途: 圧入時のグリスアップや車両整備時

同時期に買ったエーゼット2ウェイ80グリースガン 片手タイプGB302に装着して使用。
グリスがグリスガンから出てこない為グリスガンを開けて見た所、
蛇腹チューブの途中で穴が開きグリスが漏れてグリスガンのカートリッジ内がグリスだらけになっていた。
これではわざわざ割高な80gチューブをカートリッジとして買う意味が無い。
手詰にして使用。
グリスガンもグリスも同じメーカーでしかも80gチューブに対応しているとのことだったので買ったが残念。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
メーカーに確認いたしましたところ、グリスのジャバラの部分を強くつかみ、装填されたような場合に、ジャバラの山、谷、山、谷がくずれてぺちゃんこの状態になり、穴が空きやすくなってしまうことがあるとの話でした。
上記のようなことがなくそのようなことが起こったということでしたら、メーカーで商品を一度検査させていただきますとのことです。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする