曜日別特売
AA1B00-11MKFFN リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 DAIKEN(旧:大建工業) 06186796

製品画像

リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1個)注文コード06186796品番AA1B00-11MKFFN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途
室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア
種別部位:扉長さ(mm)1992幅(mm)818厚さ(mm)36.1色(柄)記号:MK、名称:オフブラックデザイン扉:0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする