曜日別特売
NP-TPGX110308T MB835 チップ NP-TPGX-T 三菱マテリアル 06188183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-TPGX110308T MB835 チップ NP-TPGX-T 三菱マテリアル 06188183
NP-TPGX110308T MB835 チップ NP-TPGX-T 三菱マテリアル 06188183

チップ NP-TPGX-T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06188183品番NP-TPGX110308T MB835
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

(材質)
焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています
鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます
研削加工を切削加工に切り替えられます
断続切削

用途焼入鋼の中~強断続加工用です形状正三角形60°材質MB835コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)11厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11トラスコ品番674-3412内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ-

商品説明動画

CBN焼結体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする