NP-TPMH110302L-F MD220 チップ NP-TPMH-F 三菱マテリアル 06190992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-TPMH110302L-F MD220 チップ NP-TPMH-F 三菱マテリアル 06190992
NP-TPMH110302L-F MD220 チップ NP-TPMH-F 三菱マテリアル 06190992

チップ NP-TPMH-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.2トラスコ品番674-3544注文コード06190992品番NP-TPMH110302L-F MD220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番674-3544材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする