曜日別特売
TPGV090204L-F MD220 チップ TPGV-F 三菱マテリアル 06191647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGV090204L-F MD220 チップ TPGV-F 三菱マテリアル 06191647
TPGV090204L-F MD220 チップ TPGV-F 三菱マテリアル 06191647

チップ TPGV-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)9.6注文コード06191647品番TPGV090204L-F MD220
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.6材質MD220コーナー半径(mm)0.4トラスコ品番680-1587厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする