※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPGV-F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
11
注文コード
06191683
品番
TPGV110304L-F MD220
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・切刃長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
材質
MD220
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
680-1668
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025