曜日別特売
VA2B5-16MLRN リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠169 650幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 DAIKEN(旧:大建工業) 06192159

製品画像

リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠169 650幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1個)注文コード06192159品番VA2B5-16MLRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途
室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア
種別部位:枠長さ(mm)2045厚さ(mm)169色(柄)記号:ML、名称:ミルベージュ製品幅(mm)650固定枠169
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする