※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
40
25
32
40
刃径(mm)
40
25
32
40
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
51.2
33.2
41.2
51.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06192313
品番
TSMPR402S32
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
Tみぞ呼び寸法14、18、22加工可能
86°菱形11°ポジチップ使用
裏座繰り、肩削りも可能
全長L1(mm)
130
刃先径(Φmm)
40
刃径(mm)
40
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
51.2
刃長(mm) L2
51.2
刃数
2
全長(mm)
130