※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
25
25
40
シャンク径(mm)
25
25
32
刃長(mm)
37
37
50
刃長 L2(mm)
37
37
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06193031
品番
KSMGR25S25
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
マシニングセンター用みぞ入れカッタ
内径みぞは最小径Φ25mmから可能
みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
全長(mm)
115
刃数
1
刃径(mm)
25
シャンク径(mm)
25
刃長(mm)
37
トラスコ品番
667-3252
全長L1(mm)
115
刃長(mm) L2
37
有効長(mm) L3
33.5